Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 変圧・変換
Panasonic(パナソニック)の スイッチング電源関連商品
フル2線式リモコン電源ユニット AC100VDC12V0.5A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77616867
品番
WR2801K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC12±0.6
定格出力電流(A)
0.5
定格周波数(Hz)
50/60
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
結線方式
押締端子式
使用環境
高温多湿の場所に設置しないでください
使用場所
屋内
使用温度範囲(℃)
-10〜50