※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

923034AB 古代取替錠 セパレート取替錠 長沢製作所 77617594 923034AB 古代取替錠 セパレート取替錠 長沢製作所 77617594

古代取替錠 セパレート取替錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 77617594 品番 923034AB
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。

材質亜鉛合金 ドア厚(mm)30〜40(標準) バックセット(mm)60 アンティックブラスメッキ シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) タイプDT30〜40BS60AB 仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする