DMV-30 エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用) 工進 77618967 DMV-30 エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用) 工進 77618967 DMV-30 エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用) 工進 77618967 DMV-30 エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用) 工進 77618967 DMV-30 エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用) 工進 77618967 DMV-30 エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用) 工進 77618967

エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77618967 品番DMV-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1台2役のエンジン式洗浄動噴。
市販ノズルがいろいろ使えます。

種類エンジン式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)760 接続ねじ継手ネジG1/4 吸水量(L/min)25 ポンプ三連プランジャー式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.8[38] 使用の目安燃料消費/2.5時間 質量(kg)46.6 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.6 付属品ストレーナー(ホースバンド付)×1個、余水ホース3m×1本、洗浄ガン76cm×1個、エンジン工具・予備パッキン・ハンドル(ボルト・ナット付)×各一式、吐出ホース(10m)×1本、吸入ホース(3m)×1本、グランドナットスパナ×1個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)804×528×804 用途トラクターの洗浄や薬剤の噴霧に エンジン形式KOSHIN K180(179CC)
注意
※動噴としてお使いの方は別途部品をご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする