GNA1000-08 トルクル KTC 77621164

トルクル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個トルク測定範囲(N・m)200~1000注文コード77621164品番GNA1000-08
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。
お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。
1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。
Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。
付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。

用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)材質鉄、樹脂、バッテリー差込角(mm)25.4トルク測定範囲(N・m)200~1000質量(kg)1.6セット内容本体、充電ケーブル
注意
※トルク値の表示や報知にはパソコンと専用のアプリケーション(GNA1000/2000専用アプリ)が必要です。
※バッテリーの交換はできません。
※バッテリー交換及び、修理対象外です。
※バッテリー交換及び、修理・調整を行う場合の校正・校正証明書の発行は承っておりません。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする