※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/8
注文コード
77632574
品番
CT-S-PT 1/8-28
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 1/8-28
材質
超硬
ねじの種類
PT
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
43
規格
JIS
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
8.1
山数
28
ねじ長さ(mm)
16.5
呼び
1/8
全長L(mm)
55
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
9.728
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
10.5
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:9
メーカー商品コード
TCST02K
シャンク四角部幅(mm)
6