※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
難削材用ポイントタップ EH-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22×2.5
注文コード
77641647
品番
EH-PO P5 M22X2.5
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
材質
HSS-Co
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:通り
質量(g)
200
規格
JIS
呼び寸法
M22×2.5
等級
P5
溝数
3
下穴径(Φmm)
19.6
山数
2.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
22
全長L(mm)
115
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744
寸法lk(mm)
四角部:16
メーカー商品コード
EPHMT022R
シャンク四角部幅(mm)
13