※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
難削材用ポイントタップ EH-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M24×1.5
注文コード
77641656
品番
EH-PO P4 M24X1.5
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
材質
HSS-Co
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
質量(g)
254
規格
JIS
呼び寸法
M24×1.5
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
22.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
39
呼び
24
全長L(mm)
120
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
19
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676
寸法lk(mm)
四角部:18
メーカー商品コード
EPHMS024O
シャンク四角部幅(mm)
15