※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT P3 M14X1.75 5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642566 HT P3 M14X1.75 5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642566

ハンドタップ HT

(25件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 食付5P 注文コード77642566 品番HT P3 M14X1.75 5P
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はねじ径・ピッチ・食付など2278種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×1.75 ねじの種類M 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り|止り 質量(g)64 規格JIS 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)12.4 山数1.75 ねじ長さ(mm)26 呼び14 全長L(mm)88 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5P シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.106、MAX:12.441 寸法lk(mm)四角部:11 メーカー商品コードTNMR014P5 シャンク四角部幅(mm)8
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
ネジ穴
医療・福祉・介護関連業

ネジ穴の切り直しに使いました。
切れ味よく綺麗に切り直しができています。
ネジがハマりやすくなって良かったと思います。

対象商品:
04490464
2024-04-06
用途:
ハンドタップの際に使用
製造業

M1.4ポイントタップのヘビーユーザーです。こちらの商品で間違いありません。

対象商品:
52893164
2023-09-01
用途:
旧車ネジ穴の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

文句のつけどころのないクオリティーで、流石タップメーカーです。他のメーカーとは比較にならない高精度と、切れ味です。マイナーサイズなのですが、取り扱いいただき大変感謝いたします。中タップ等もあると非常嬉しいです。

対象商品:
37049835
2022-08-28
用途:
ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワの製品ですので,切れ味も良く,安心して使用できると思います.

対象商品:
37041067
2022-08-31
用途:
M2ネジ切削用
教育・研究機関

ハンドタップ用として購入。切れ味も期待通りであり、まあまあであった。

対象商品:
40808284
2022-01-07
用途:
インチネジ用タップ
株式会社アドバンスパワー 様

ミスミで購入しているバナナプラグのネジ部が、インチネジの為購入しました。
穴開けは貫通穴なので問題無く使用できます。

対象商品:
04490473
2021-07-07
用途:
金属模型の製作
でんてつ工房 様

やはり一流品だけに切れ味がよく、寿命も長いように思います。

対象商品:
02244752
2020-10-22
用途:
OD缶の金口作成に使用

旋盤で加工すればタップはいらないのですが、インチネジのネジ加工はミリ換算で1/100mm以下ですが誤差が出るので購入しました。
今までなかなか見つからなかったのですが、やっと見つけたので購入しました。
まだ使ってないですが、とても満足しています。

また、市販品のOD缶詰め替えアダプタの手抜き製造品(ミリネジ金口品)のチェックにも役立ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする