※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-HT P3 M8X1 5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645996 LA-HT P3 M8X1 5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645996

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1 食付5P 注文コード77645996 品番LA-HT P3 M8X1 5P
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法・食付など93種類から選べます 他の種類を見る
溝数3 形状下穴:通り|止り 質量(g)17 メーカー商品コードTY8.0MRLEN5 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 材質HSS 規格JIS 呼び寸法M8×1 等級P3 下穴径(Φmm)7.09 山数1 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)70 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(0.98MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする