※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18×2.5
注文コード
77649173
品番
LS-LO-SP P3 L200 M18×2.5
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18×2.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
33
溝数
4
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
15.6
山数
2.5
呼び
18
全長L(mm)
200
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
ねじれ角
8゜
シャンク径d(Φmm)
14
シャンク長ls(mm)
70
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744
寸法lk(mm)
四角部:14
メーカー商品コード
LSHMR018RL20
シャンク四角部幅(mm)
11