※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
1/2-13UNC
呼び
1/2
注文コード
77649995
品番
LS-PO L150 P3 1/2-13UNC
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
UNC
材質
HSS
下穴径(Φmm)
10.9
ねじ長さ(mm)
26
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
質量(g)
104
規格
JIS
呼び寸法
1/2-13UNC
等級
P3
溝数
3
山数
13
呼び
1/2
全長L(mm)
150
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
60
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.592、MAX:11.023
寸法lk(mm)
四角部:11
メーカー商品コード
PORU08RL15
シャンク四角部幅(mm)
8