※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
7/8W9
呼び
7/8
注文コード
77650318
品番
LS-PO L200 P4 7/8W9
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
W
材質
HSS
下穴径(Φmm)
19.5
ねじ長さ(mm)
33
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
質量(g)
388
規格
JIS
呼び寸法
7/8W9
等級
P4
溝数
3
山数
9
呼び
7/8
全長L(mm)
200
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
5P
シャンク長ls(mm)
70
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.031、MAX:19.691
寸法lk(mm)
四角部:16
メーカー商品コード
POSW14WL20
シャンク四角部幅(mm)
13