※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP P3 L200 M24×1.5 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77651237 LS-SP P3 L200 M24×1.5 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77651237

ロングスパイラルタップ LS-SP

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×1.5 呼び24 注文コード77651237 品番LS-SP P3 L200 M24×1.5
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び寸法・呼びなど329種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)19 全長L(mm)200 材質HSS ねじの種類M 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M24×1.5 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)22.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)39 呼び24 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付2.5P シャンク長ls(mm)80 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードSPR024OL20 シャンク四角部幅(mm)15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08166024
2012-10-18
用途:
キー穴あけ

15cmといってもそれほど長くは感じなかったが、奥まで届いてくれたので助かった。5cm増えるだけで値段も違うが、10cmは意外と短いので気をつけたほうがいい。

対象商品:
08165997
2013-05-23
用途:
奥まった所のタップ
株式会社エスコ 様

納期に時間が掛かりすぎ

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08166024
2012-12-22
用途:
製氷器の修理
恩地冷蔵株式会社 様

標準の長さでは届かない箇所にタップ開けの必要があり、これを使用した。問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする