※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-SP P4 M48×5 ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77659077 SU-SP P4 M48×5 ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77659077

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

(10件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M48×5 呼び48 材質HSS 注文コード77659077 品番SU-SP P4 M48×5
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など192種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M48×5 食付2.5P ねじ長さ(mm)65 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:91 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)43.1 山数5 呼び48 全長L(mm)185 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)38 シャンク長ls(mm)85 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;42.587、MAX:43.297 寸法lk(mm)四角部:32 メーカー商品コードSUMS048W シャンク四角部幅(mm)29
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40748522
2023-06-01
用途:
電子機器等 組立用
サービス業

インチネジ規格品 店頭購入が難しいのでありがたい
D-Sub嵌合固定、US製機器でのネジ対応に使用
製品品質 ISOネジ規格品と同等と思われる

対象商品:
40748617
2022-11-25
用途:
試作ナットの加工
製造業

タップ先端の形状が詳しくWEBカタログに記載されているとよかったと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサービス改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
02191087
2020-09-22
用途:
部品製作

ステンレス3/8ねじに深さ12oの1/4女ネジを立てるために使用。手持ちのタップでは歯が立たなかったが、さすがステンレス用と謳うだけあり問題なく一発でねじ立て成功した。

対象商品:
04583363
2019-03-29
用途:
鋼製建具加工

彌満和のタップはきっちりと良い仕事をしてくれます。

対象商品:
02191437
2018-05-22
用途:
油圧パイプのねじ切る

12のピッチ1というのがなかなかないので助かりました

対象商品:
04583363
2018-03-13
用途:
再組立時のサラエ用
建設業・工事業

メジャーメーカーだけあって確実な作業ができました。

対象商品:
04583363
2015-10-16
用途:
趣味の工作

ステンレスやアルミなどの粘る素材でもよく切れネジ山がきれい。私は所有していたポイントタップを全部スパイラルに代えました。

対象商品:
04582593
2014-10-20
用途:
ステンレス9o板へのタップ立て
建設業・工事業

スパイラルタップで楽にタップ立て作業が出来たので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする