RINF-09C ワンダフルネコズ カットクロス Ringo(清原) 77666585 RINF-09C ワンダフルネコズ カットクロス Ringo(清原) 77666585 RINF-09C ワンダフルネコズ カットクロス Ringo(清原) 77666585

ワンダフルネコズ カットクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(108cm×50cm) 注文コード 77666585 品番 RINF-09C
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「物語のある手作りを」
イラストレーター・デザイナーRingoによる
物語性にあふれた繊細なイラストの世界をデザインしたファブリックシリーズ。
(4配色展開)
※この生地を製品化して販売することは禁じられております。
【DesignStory】
ワンダフルネコズ
色々な顔、色々な表情、色々な気持ち。
比べなくてもいい、みんな違って、みんないい。
自分の選んだ道を、恥じることなく、前を向けるように。
甘えたり、やんちゃしたり、独特なファッションを好んだり、
彩り豊かに、たくさんの個性にあふれたメッセージキャットです。
素晴らしい毎日を過ごせますように。

色番CP 混率(%)綿100 キューピットピンク 生地シーチング 幅(cm)約108 長さ(cm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする