MT-e55 充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具] 77672359 MT-e55 充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具] 77672359

充電式タンピングランマー バッテリー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77672359 品番MT-e55
参考基準価格(税別)¥583,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。

ストローク(mm)30〜70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8〜10.8(900〜1100) タイプバッテリー付 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする