三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
充電式プレートコンパクター バッテリー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77672377
品番
MVC-e60
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
堅牢な転圧盤二重構造。
フルカバー方式のベルトカバー。
回動式移動車を標準装備。
タイプ
バッテリー付
寸法A(mm)
910
寸法B(mm)
665
寸法C(mm)
805
寸法D(mm)
510
寸法E(mm)
350
乾燥質量(kg)
77(バッテリー搭載時)
遠心力(kN[kgf])
10.1/1030
最大速度(m/min)
25
原動機
DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)
1.6(2.2PS)
メーカー
ホンダ
仕様
衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません