ペット用コット S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77673339 品番 -
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。
コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。
湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。
頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。
ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。

質量(kg)1.54 材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、テープ:ポリプロピレン、フレーム:鉄 耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)60×5×42.5 対象犬猫用 カモフラグレー アズワン品番65-0841-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×425×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする