ペット用コット L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77673366 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。
コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。
湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。
頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。
ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。

質量(kg)2.27 材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、テープ:ポリプロピレン、フレーム:鉄 耐荷重(kg)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)81×5×63.5 対象犬猫用 カモフラグリーン アズワン品番65-0841-75 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×635×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする