曜日別特売
- ペット用コット L ペットアイ 77673375

 

- ペット用コット L ペットアイ 77673375
- ペット用コット L ペットアイ 77673375
- ペット用コット L ペットアイ 77673375
- ペット用コット L ペットアイ 77673375
- ペット用コット L ペットアイ 77673375
- ペット用コット L ペットアイ 77673375
- ペット用コット L ペットアイ 77673375

ペット用コット L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
カモフラグレー
内容量1個注文コード77673375品番-
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。
コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。
湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。
頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。
ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。

質量(kg)2.27材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、テープ:ポリプロピレン、フレーム:鉄耐荷重(kg)約35寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)81×5×63.5対象犬猫用カモフラグレーアズワン品番65-0841-76使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×635×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする