ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77674626 品番 BXP-154-10NU-14
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。

伝熱面積(m2)0.27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×58×362 寸法(横×縦)(mm)40×320(ノズルピッチ) ノズル形状R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ プレート数14 材質(プレート)SUS316 質量(kg)2.2 設定圧力(MPa)1 設定温度(℃)99 使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン 設置姿勢蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可 用途給湯、暖房、オイルクーラー 仕様ろう材:ニッケル
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする