(1件のレビュー)内容量1個接続口径Rc3/8ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)注文コード77679623品番FX1004-10-W-FM1
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
この商品は接続口径・ドレン排出・最大処理流量など273種類から選べます他の種類を見る 軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。