48705 しらゆきひめと7にんのこびとたち 永岡書店 77707458

しらゆきひめと7にんのこびとたち

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
77707458
品番
48705
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)書籍
¥580

「白雪姫」は、ディズニー初の長編映画でした。この映画史に残る傑作のヒロインこそが、少女たちの夢?ディズニープリンセスの第一号だったのです。
白雪姫の愛らしさはもちろんのこと、「ハイホー、ハイホー」と声高らかに歌う小人たちや、白雪姫を慕う森の動物たちなどの存在も、とても魅力的です。

判型
小AB
ページ数
26
著者名
編: うさぎ出版
初版年月
2025年9月10日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする