日動電工
ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークアイボリー
ダークアイボリー
ダークグレー
ブラウン
ライトグレー
種類
Φ150用
Φ100用
Φ150用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77707887
品番
BRC150DJ-T
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
前面開口部より防虫網を取外せ、メンテナンスが容易にできます。外観に合わせて9色から選べます。
色
ダークアイボリー
L
94
L1
39
種類
Φ150用
ΦD
188
材質(本体)
ASA
ΦD1
149
適合管
Φ150×Φ156
材質(メッシュ)
SUS304