曜日別特売
BRC100DJ-T ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ 日動電工 77708018

BRC100DJ-T ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ 日動電工 77708018
BRC100DJ-T ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ 日動電工 77708018

ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
色ダークアイボリー
種類Φ100用
内容量1個注文コード77708018品番BRC100DJ-T
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

前面開口部より防虫網を取外せ、メンテナンスが容易にできます。外観に合わせて9色から選べます。

色
ダークアイボリー
L
65
L1
29
種類
Φ100用
ΦD
130
材質(本体)
ASA
ΦD1
98
適合管
Φ100×Φ106 / Φ100×Φ114
材質(メッシュ)
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする