曜日別特売
BRC150BR-T ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ 日動電工 77708079

BRC150BR-T ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ 日動電工 77708079
BRC150BR-T ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ 日動電工 77708079

ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
色ブラウン
種類Φ150用
内容量1個注文コード77708079品番BRC150BR-T
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

前面開口部より防虫網を取外せ、メンテナンスが容易にできます。外観に合わせて9色から選べます。

色
ブラウン
L
94
L1
39
種類
Φ150用
ΦD
188
材質(本体)
ASA
ΦD1
149
適合管
Φ150×Φ156
材質(メッシュ)
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする