日動電工
ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
ダークアイボリー
ダークグレー
ブラウン
ライトグレー
種類
Φ100用
Φ100用
Φ150用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77708097
品番
BRC100LG-T
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
前面開口部より防虫網を取外せ、メンテナンスが容易にできます。外観に合わせて9色から選べます。
色
ライトグレー
L
65
L1
29
種類
Φ100用
ΦD
130
材質(本体)
ASA
ΦD1
98
適合管
Φ100×Φ106 / Φ100×Φ114
材質(メッシュ)
SUS304