SAL-TO ミニセーブロング 千代田精機 77880051

ミニセーブロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)38
使用ガス酸素
内容量1個注文コード77880051品番SAL-TO
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
小型・軽量で溶断器側取付専用です。
圧力低下の少ない阻止構造
Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。

全長(mm)
49
質量(g)
38
接続
【トーチ側】M16×1.5(右)メネジ、【ホース側】M16×1.5(右)オネジ
使用ガス
酸素
仕様
ロングタイプ
関連資料:(1.17MB)
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー製セーブポイントS型(調整器取付用)と併用してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする