千代田精機
ミニセーブロング
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
小型・軽量で溶断器側取付専用です。
圧力低下の少ない阻止構造
Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
仕様
ロングタイプ
内容量
1個
関連資料:
(1.17MB)
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー製セーブポイントS型(調整器取付用)と併用してご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
接続
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77880051
SAL-TO
49
38
【トーチ側】M16×1.5(右)メネジ、【ホース側】M16×1.5(右)オネジ
酸素
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77880060
SAL-TG
49
38
【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】M16×1.5(左)オネジ
ガス
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77880069
SML-TG
49
38
【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】M16×1.5(左)オネジ
ハイドロ
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77880087
QML-TG
67
52
【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ
ハイドロ
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください