千代田精機
ミニセーブロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
38
38
52
使用ガス
ガス
ガス
ハイドロ
酸素
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77880060
品番
SAL-TG
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
小型・軽量で溶断器側取付専用です。
圧力低下の少ない阻止構造
Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
全長(mm)
49
質量(g)
38
接続
【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】M16×1.5(左)オネジ
使用ガス
ガス
仕様
ロングタイプ
関連資料:
(1.17MB)
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー製セーブポイントS型(調整器取付用)と併用してご使用ください。