曜日別特売
- マーキング 目印テープ KENOH 77882580

- マーキング 目印テープ KENOH 77882580
- マーキング 目印テープ KENOH 77882580
- マーキング 目印テープ KENOH 77882580

マーキング 目印テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77882580
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
¥398

工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。
視認性が高くハッキリ目立つ「オレンジ色」
指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。

用途
測量・土木・植林等の目印に
材質
PVC
質量(g)
145
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
注意
※粘着性はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする