曜日別特売
35211 超ビッグヤンマくん トレードワン 77883061

35211 超ビッグヤンマくん トレードワン 77883061
35211 超ビッグヤンマくん トレードワン 77883061
35211 超ビッグヤンマくん トレードワン 77883061
35211 超ビッグヤンマくん トレードワン 77883061
35211 超ビッグヤンマくん トレードワン 77883061

超ビッグヤンマくん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77883061品番35211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アブやハチを撃退!超ビッグサイズのリアルなオニヤンマ!
超ビッグサイズで本物そっくりのオニヤンマ型虫よけグッズです。アブやハチなどが本物のオニヤンマを警戒する習性を利用し、薬剤や電気を使わずに虫を寄せ付けません。安全ピンとストラップの2WAY仕様で、帽子やバッグ、リュックなど身の回りに簡単に取り付けできます。アウトドアやキャンプ、ガーデニング、犬の散歩、農作業など幅広いシーンで使えて、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご利用いただけます。

セット内容本体のみ材質本体:PVC・スチール、安全ピン:スチール、ストラップ:ポリエステル・スチール寸法(mm)約195×160×30
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする