ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 棚下照明
リニア17/L1500/3500K/狭角/調光・非調光兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77891722
品番
ERX9409S
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
L:1500タイプ
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
配光角度(°)
29×55
調光方式
PWM信号制御方式
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
電源ユニット
電源ユニット別
調色の可否
可