曜日別特売
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970

CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970
CNS-120(WH) 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 77922970

熱中対策シェルター 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個
タイプテントのみ(幅120cm)
テントのみ(幅120cm)
テントのみ(幅180cm)
テント(幅180cm)×1、スポットエアコン×2
テント(幅120cm)×1、スポットエアコン×1
内容量1個注文コード77922970品番CNS-120(WH)
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥54,758
販売価格(税別)
49,780

専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みます
スポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります
天面はシルバーコーティング仕様
高さは2段階調節可能
120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能
テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き
中から外の様子が見える除き窓
案内板を入れるポケット付き
砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き
冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット
前後の扉はロールアップが可能
テント骨組みは丈夫なスチール製

用途屋内の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 スポットエアコン クーラーテント 暑さ対策 イベント付属品本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグ質量(kg)9.6タイプテントのみ(幅120cm)コーティング(天面)シルバーコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×120×204/215遮光率(%)95.48耐水圧(mm)800収納時寸法(cm)100×20×20UV遮蔽率(%)97.9
取扱説明書:(1.08MB) (1.07MB)
注意
※スポットエアコン推奨機種:SSA-Y25-2
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする