CDM-1426-W コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 77923101

コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77923101
品番
CDM-1426-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
長さ(mm)
【排熱ダクト】950
寸法(mm)
高さ600・幅250・奥行386
質量(kg)
13.5
色
クールホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【50/60Hz】270/310
タンク容量(L)
【排水タンク】約5.8で自動停止
能力
【冷房】最大吹出温度差 -11℃、【除湿】12/14L/d
使用温度(℃)
【室温】冷房:5~35、除湿:5~35
フィルター
●
消費電力(W)(50/60Hz)
【冷風時】300/350
運転音(dB)
〈衣類乾燥〉49/49、〈除湿〉:46/46
電気代の目安
【除湿時】8.4/9.6円/h
電源プラグ
容量:125V・7A
除湿能力(L/日)
【50/60Hz】12.0/14.0
除湿面積
50Hz:プレハブおもに23畳(38m2)、木造15~鉄筋30畳(25~50m2)、60Hz:プレハブおもに27畳(44m2)、木造18~鉄筋35畳(29~58m2)
温度差(℃)
【冷風時】吹出:最大-11℃

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする