BD-6326-W コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 77923119

コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77923119
品番
BD-6326-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
寸法(mm)
高さ515・幅220・奥行330
質量(kg)
7.7
色
ホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【50/60Hz】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180
タンク容量(L)
【排水タンク】約3.5で自動停止
キャスター
-
使用温度(℃)
【室温】約5~40
電源コード(m)
1.8
フィルター
-
運転音(dB)
【50/60Hz】除湿時:-、衣類乾燥時:38/36
電気代の目安
【50/60Hz】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h
風向
プチルーバー:手動
運転モード
除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風
効率
【除湿】[50/60Hz] 21.3/21.3/L
除湿能力(L/日)
【50/60Hz】5.6/6.3
除湿面積
【50Hz】プレハブおもに11畳(18m2)、木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、【60Hz】プレハブおもに12畳(20m2)、木造8~鉄筋16畳(13~26m2)
切タイマー
2・4・8h

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする