BD-H1026-AG コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 77923128

コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日10L BD-H1026 グレイッシュブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77923128
品番
BD-H1026-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
寸法(mm)
高さ570・幅365・奥行202
質量(kg)
12
色
グレイッシュブルー
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【50/60Hz】除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530
タンク容量(L)
【排水タンク】約4.5で自動停止
キャスター
●(横方向)
使用温度(℃)
【室温】約5~40
電源コード(m)
2
フィルター
●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
運転音(dB)
【50/60Hz】除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41
電気代の目安
【50/60Hz】除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h
風向
オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動
運転モード
除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
効率
【除湿】[50/60Hz] 16.1/17.1円/L
除湿能力(L/日)
【50/60Hz】9.0/10.0
除湿面積
【50Hz】プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、【60Hz】プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
切タイマー
1~9h

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする