※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL60形Φ75広角50K白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
600
電圧(V)
100~242
注文コード
77928475
品番
XND0608WNZLE9
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
4.2
遮光度
15度
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
ビーム角(度)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
入力電流(A)
(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
光束(Lm)
600
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
96(施工時130mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。