曜日別特売
XND0607BNZLE9 DL60形Φ75拡散50K銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 77938607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL60形Φ75拡散50K銀黒枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)4.2
電圧(V)100~242
内容量1組注文コード77938607品番XND0607BNZLE9
参考基準価格(税別)¥19,740販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.1
入力電流(A)
(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
555
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
112(施工時130mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする