00367091 簡易吸水土のう ブラックザック 50枚入 三和製作所 77971638

00367091 簡易吸水土のう ブラックザック 50枚入 三和製作所 77971638
00367091 簡易吸水土のう ブラックザック 50枚入 三和製作所 77971638
00367091 簡易吸水土のう ブラックザック 50枚入 三和製作所 77971638

簡易吸水土のう ブラックザック 50枚入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
77971638
品番
00367091
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

台風やゲリラ豪雨などでの浸水防止に
土砂不要、使い切りタイプ
水で膨らみ、約5分で完成
吸水前270g、吸水後18kgで安定の重さに
使用前は薄いシート状なので、保管に場所を取らない
丈夫な不織布により破れにくい

仕様
【吸水時間】5分
材質
土のう:高吸水性ポリマー・ポリエチレン
質量(kg)
18(吸水後)
寸法(cm)
(吸水前) 60×40、(吸水後) 60×40×12
注意
※海水には対応しておりません。海水の流入する地域では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする