00366262 簡易吸水土のう ブラックザック ケースグリーン 三和製作所 77971656

00366262 簡易吸水土のう ブラックザック ケースグリーン 三和製作所 77971656
00366262 簡易吸水土のう ブラックザック ケースグリーン 三和製作所 77971656

簡易吸水土のう ブラックザック ケースグリーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77971656
品番
00366262
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

台風やゲリラ豪雨などでの浸水防止に
土砂不要、使い切りタイプ
水で膨らみ、約5分で完成
吸水前270g、吸水後18kgで安定の重さに
使用前は薄いシート状なので、保管に場所を取らない
丈夫な不織布により破れにくい

仕様
【吸水時間】5分
材質
土のう:高吸水性ポリマー・ポリエチレン、ケース:本体・取手・浮止め・水抜栓/熱可塑性エラストマー、枠・底:ポリプロピレン
質量(kg)
18(吸水後)
寸法(cm)
(吸水前) 60×40、(吸水後) 60×40×12
注意
※海水には対応しておりません。海水の流入する地域では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする