曜日別特売
8-2 海太郎 レンジ移動式バチコン仕掛 一誠(イッセイ) 77971796

8-2 海太郎 レンジ移動式バチコン仕掛 一誠(イッセイ) 77971796
8-2 海太郎 レンジ移動式バチコン仕掛 一誠(イッセイ) 77971796
8-2 海太郎 レンジ移動式バチコン仕掛 一誠(イッセイ) 77971796

海太郎 レンジ移動式バチコン仕掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック(2組×1パック)
サイズ(号)
【リーダーハリス】2【元リーダー幹糸】2
注文コード
77971796
品番
8-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

【ささっとレンジが変えられる!レベリングヘッド付きですぐつかえる!】全長180cmの幹糸にハリス20cmの枝鈎1本の胴突き仕掛けです。幹糸とハリス部分をつなぐビーズの上下に独自の編み込みを採用。上下2つの編み込みを湿らせて指でつまんで上下へのスライドが可能です。これにより枝鈎を幹糸180cm内で自由に移動させることができます、オモリの近くに移動させればボトムを的確に狙え、リーダーとの結束部近くに移動させればボトムから180cm上のレンジを的確に狙うことができます。ウエイト0.3g、フックサイズ#8のレベリングヘッド太軸金バリが付属しているので、袋から取り出してスイベルとリーダーを結束し、お好きなワームをセットすればずぐにお使いいただけます。1パッケージに2本入り。仕掛けが巻かれた台紙中央にミシン目が入っているので1本ずつ切り取って取り出せる便利仕様。対象魚の大きさ、潮流の速さや水深に合わせて使い分けることができます。用途はバチコンアジングがメインですが、ショアのライトゲームでのサーチリグにも最適。使いどころが多い村上晴彦謹製仕掛けです。

サイズ(号)
【リーダーハリス】2【元リーダー幹糸】2
質量(g)
【搭載ジグヘッド】0.3
全長(cm)
180
入数
2組
フックサイズ
【搭載ジグヘッド】#8
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする