曜日別特売

うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛

うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 - がまかつ Gamakatsuうきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 - がまかつ Gamakatsuうきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 - がまかつ Gamakatsuうきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 - がまかつ Gamakatsu

かわいいうきまろが、ピコピコと手長エビのアタリをお知らせ! この仕掛があれば手軽に簡単手長エビ釣り!

色
金
入数
1組 (替え鈎1本付)
号数
2.5
ハリス
0.4
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05097676#2.4m(707137)
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098647#2.7m(707144)
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098787#1.8m(707120)
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする