曜日別特売

うきまろキス・ハゼ大集合!

うきまろキス・ハゼ大集合! - がまかつ Gamakatsuうきまろキス・ハゼ大集合! - がまかつ Gamakatsuうきまろキス・ハゼ大集合! - がまかつ Gamakatsu

オモリ付きでそのまま投げられるから、釣りがはじめてでも安心!
キスやハゼ、ベラなど、いろんな魚と出会えるチャンスがいっぱい!家族みんなで海辺に出かけて、ゆったりのんびり、釣りの楽しさを体験してみよう。
かわいい「うきまろ」のオモリがついていて、見た目も楽しい!シンプルな1本鈎タイプで扱いやすく、替え鈎が2本ついてるから、もし鈎がダメになってもすぐに取り替えられて便利!のべ竿でもリール竿でも使えるので、おうちにある釣り竿でそのまま楽しめるよ。ちょい投げして静かに待ってみよう。水の中では餌に興味をもったキスやハゼが近づいてくるよ。ゆっくりリールを巻いたり、少しだけ引きずって誘ったりするのも効果的!コツンとアタリがきたら、軽く引いてみてね。釣れた瞬間の笑顔はきっと忘れられない思い出に!

色
茶
入数
1組 (替え鈎2本付)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
幹糸
ハリス
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05097098#7-5(426625)731.55
¥480
¥528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098051#7-3(426618)731.53
¥480
¥528(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098830#6-2(426601)6212
¥480
¥528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする