うきまろサビキ GOGO!
世界最短寸!?のサビキセット仕掛です
なんと全長が55cm!身長の低いお子様でも簡単に使えちゃいます。魚が掛かると「うきまろ」がぷるぷる震えて大はしゃぎ!
【うきまろサビキ GOGO!】
魚はバレにくく、服に掛かったら外しやすいスレ鈎「極(キワメ)金袖」を採用。使って楽しい・快適・簡単の三拍子が揃ったお手軽パーフェクト仕掛です。
【うきまろサビキ GOGO!アミカラーピンク】
「ピンクハゲ皮」と目玉をイミテートした「黒糸止」でアミエビそっくり!魚はバレにくく、服に掛かったら外しやすいスレ鈎「極(キワメ)金袖」を採用。使って楽しい・快適・簡単の三拍子が揃ったお手軽パーフェクト仕掛です。
【うきまろサビキ GOGO!豆アジ】
5cm~15cmの豆アジや小アジを狙うのに最適な仕掛です。魚が掛かるとうきまろがプルプル震えます。
- 色
- 金
- 入数
- 1組
- 内容量
- 1個
全12種類を絞り込む
号数
釣り針 の新着商品
カテゴリ


































