がまかつ Gamakatsu
うきまろ 簡単 バス・ギル仕掛
鈎の大きさで狙いをチェンジ!狙いの魚を手軽にキャッチ!
大小違う鈎を用意することにより、ブラックバスとブルーギルが狙えるお手軽仕掛けです。ウキゴムの位置を移動させて、ウキ下寸法を調整できます。
色
白 / 金
糸の太さ
2
入数
1組
号数
10
ハリス
1.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05097272
#2.7m-1.5(602173)
2.7
¥
420
¥
462
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05097491
#4.5m-1.5(602197)
4.5
¥
420
¥
462
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05099259
#3.6m-1.5(602180)
3.6
¥
420
¥
462
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください