曜日別特売
BS-SS27-SL2 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2 bitstrong(ビットストロング) 77972390

 

BS-SS27-SL2 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2 bitstrong(ビットストロング) 77972390
BS-SS27-SL2 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2 bitstrong(ビットストロング) 77972390
BS-SS27-SL2 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2 bitstrong(ビットストロング) 77972390
BS-SS27-SL2 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2 bitstrong(ビットストロング) 77972390
BS-SS27-SL2 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2 bitstrong(ビットストロング) 77972390

折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77972390
品番
BS-SS27-SL2
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

専用収納ポーチ付き。
197gの超軽量でコンパクト。
幅調整も可能なので、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用可能。
1~6段階までの角度調整が可能で、デスクワークの負担を軽減。
いつでもどこでも持ち運ぶことができる。
色はシルバー。

用途
バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家では、もちろんオフィス・外出先での使用にも快適。
タブレットやノートPCの通風穴を全然遮られなくて、空気の流動性と放熱性を向上させているので、タブレットやノートPCの使用寿命を延べます。
滑り止めシリコンパットはスタンドの上と下に付いているので、PCを全面的な保護できるではなく、デスクなどの接触する面も保護できます。
付属品
専用ポーチ
色
シルバー
本体質量(g)
197
高さ調節
6段階
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする