ガラ箱四輪車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77977701
品番
GR4
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

建設現場で活躍するガラ入れに最適な台車です。
フロント部が、扉式になっている為ガラなどをかき出しがしやすいです。
台車上部四隅に、アイボルトを装備しております、フォークリフトがない場所でもクレーンでの吊り上げ作業が可能です。
使わないときは、2段まで積み重ねができます。

用途
現場でのガラ入れ用。
トラスコ品番
337-7321
材質
スチール、仕上げ:フタル酸塗装、キャスター金具:スチール、車輪:黒ゴム
全長(mm)
1437
色
グリーン
高さ(mm)
920
奥行(mm)
1200
容量(L)
360
間口(mm)
603
全幅(mm)
707
全高(mm)
920
均等荷重(kg)
800
ハンドル高さ(mm)
856
キャスター径(Φmm)
250
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1200×500
注意
※ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
※最大積載荷重以上では使用しないでください
※人を絶対に載せないでください。
※使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。
※配送は混載便、車上渡し条件となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,400/税込¥10,340
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする