KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の スライドハンマー関連工具
ネジ付アダプターG1/2・M14
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77982529
品番
GA1415-12
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スライドハンマーに接続して使用するアダプター。
22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズ
メス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5
寸法(inch)
オス部:G1/2
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×31×65