日本仕様トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 測定範囲(N・m)40-200 注文コード77982976 品番730/20QUICK-JP
参考基準価格(税別)¥113,950 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。

測定範囲(N・m)40-200 長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:435/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25 質量(g)1250 全長L(mm)455 精度(%)±4 最小目盛(N・m)5 フレーム幅(mm)b:28 フレーム厚さ(mm)h:23 ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※製品には成績証明書が入っております。
※トルクレンチの校正も承っております。(有償)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする